Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FI-0607-06

  • ERIKS:13564211
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,90/ stukexcl. btw

€ 9,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,90

-

10+

€ 4,52

42.79%

25+

€ 2,57

67.55%

50+

€ 1,54

80.53%

100+

€ 1,33

83.17%

200+

€ 1,12

85.82%

500+

€ 1,03

87.02%

1000+

€ 0,87

88.94%

2500+

€ 0,82

89.66%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350FI-0607-06
Asdiameter
3/8 in
Buitendiameter
7/8 in
Breedte
3/8 in
Flensdiameter
17.449 mm
Flensdikte
1.168 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Materiaal loopvlak
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij