Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A290 /iglidur® A290 A290FM-3539-26

  • ERIKS:13564129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,37/ stukexcl. btw

€ 8,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,37

-

10+

€ 4,69

36.34%

25+

€ 3,17

56.96%

50+

€ 2,57

65.21%

100+

€ 2,15

70.88%

200+

€ 1,94

73.71%

500+

€ 1,77

76.03%

1000+

€ 1,62

78.09%

2500+

€ 1,46

80.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A290FM-3539-26
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
26 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A290
Materiaal loopvlak
iglidur® A290
Onderhoud
Onderhoudsvrij