Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A290 /iglidur® A290 A290FM-3034-26

  • ERIKS:13564128
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,28/ stukexcl. btw

€ 8,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,28

-

10+

€ 4,56

37.34%

25+

€ 3,10

57.44%

50+

€ 2,39

67.10%

100+

€ 2,05

71.80%

200+

€ 1,94

73.37%

500+

€ 1,77

75.72%

1000+

€ 1,62

77.81%

2500+

€ 1,46

79.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A290FM-3034-26
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
26 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A290
Materiaal loopvlak
iglidur® A290
Onderhoud
Onderhoudsvrij