Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A290 /iglidur® A290 A290FM-2023-21

  • ERIKS:13564126
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,16/ stukexcl. btw

€ 7,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,16

-

10+

€ 3,71

39.81%

25+

€ 2,39

61.11%

50+

€ 1,77

71.30%

100+

€ 1,44

76.54%

200+

€ 1,25

79.63%

500+

€ 1,10

82.10%

1000+

€ 1,05

83.02%

2500+

€ 0,91

85.19%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A290FM-2023-21
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
21 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A290
Materiaal loopvlak
iglidur® A290
Onderhoud
Onderhoudsvrij