Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A290 /iglidur® A290 A290FM-0810-09

  • ERIKS:13564120
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,45/ stukexcl. btw

€ 6,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,45

-

10+

€ 3,14

42.51%

25+

€ 1,92

64.81%

50+

€ 1,35

75.26%

100+

€ 1,05

80.84%

200+

€ 0,86

84.32%

500+

€ 0,67

87.80%

1000+

€ 0,57

89.55%

2500+

€ 0,48

91.29%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A290FM-0810-09
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
9 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A290
Materiaal loopvlak
iglidur® A290
Onderhoud
Onderhoudsvrij