Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-3240-30

  • ERIKS:13564087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,88/ stukexcl. btw

€ 8,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,88

-

10+

€ 4,22

38.67%

25+

€ 2,81

59.12%

50+

€ 2,13

69.06%

100+

€ 1,81

73.76%

200+

€ 1,52

77.90%

500+

€ 1,35

80.39%

1000+

€ 1,14

83.43%

2500+

€ 1,05

84.81%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFM-3240-30
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij