€ 7,24/ stukexcl. btw
€ 8,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,24 | - |
10+ | € 4,50 | 37.80% |
25+ | € 3,06 | 57.74% |
50+ | € 2,32 | 67.98% |
100+ | € 1,98 | 72.70% |
200+ | € 1,73 | 76.12% |
500+ | € 1,50 | 79.27% |
1000+ | € 1,33 | 81.63% |
2500+ | € 1,18 | 83.73% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | AFM-3038-40 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 44 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 38 mm |
d3 | 44 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A200 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A200 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |