Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-2836-40

  • ERIKS:13564082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,14/ stukexcl. btw

€ 8,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,14

-

10+

€ 4,41

38.30%

25+

€ 2,95

58.78%

50+

€ 2,24

68.62%

100+

€ 1,90

73.40%

200+

€ 1,65

76.86%

500+

€ 1,46

79.52%

1000+

€ 1,31

81.65%

2500+

€ 1,14

84.04%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFM-2836-40
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij