Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-2836-20

  • ERIKS:13564080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,29/ stukexcl. btw

€ 7,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,29

-

10+

€ 3,78

39.88%

25+

€ 2,43

61.33%

50+

€ 1,79

71.60%

100+

€ 1,46

76.74%

200+

€ 1,24

80.36%

500+

€ 1,06

83.08%

1000+

€ 0,93

85.20%

2500+

€ 0,82

87.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFM-2836-20
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij