Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-2734-40

  • ERIKS:13564079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,78/ stukexcl. btw

€ 8,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,78

-

10+

€ 4,16

38.66%

25+

€ 2,76

59.38%

50+

€ 2,07

69.47%

100+

€ 1,73

74.51%

200+

€ 1,50

77.87%

500+

€ 1,31

80.67%

1000+

€ 1,16

82.91%

2500+

€ 0,99

85.43%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFM-2734-40
Asdiameter
27 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij