Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-2734-30

  • ERIKS:13564078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,52/ stukexcl. btw

€ 7,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,52

-

10+

€ 3,93

39.65%

25+

€ 2,57

60.64%

50+

€ 1,90

70.85%

100+

€ 1,56

76.09%

200+

€ 1,35

79.30%

500+

€ 1,18

81.92%

1000+

€ 1,03

84.26%

2500+

€ 0,87

86.59%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFM-2734-30
Asdiameter
27 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij