Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-2734-20

  • ERIKS:13564077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,18/ stukexcl. btw

€ 7,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,18

-

10+

€ 3,67

40.62%

25+

€ 2,34

62.15%

50+

€ 1,73

72.00%

100+

€ 1,39

77.54%

200+

€ 1,18

80.92%

500+

€ 1,03

83.38%

1000+

€ 0,87

85.85%

2500+

€ 0,76

87.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFM-2734-20
Asdiameter
27 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij