Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-2532-40

  • ERIKS:12344402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,75/ stukexcl. btw

€ 8,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,75

-

10+

€ 4,12

38.87%

25+

€ 2,74

59.44%

50+

€ 2,03

69.86%

100+

€ 1,71

74.65%

200+

€ 1,48

78.03%

500+

€ 1,29

80.85%

1000+

€ 1,16

82.82%

2500+

€ 0,99

85.35%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFM-2532-40
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij