Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-2532-30

  • ERIKS:13564076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,42/ stukexcl. btw

€ 7,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,42

-

10+

€ 3,88

39.64%

25+

€ 2,51

60.95%

50+

€ 1,86

71.01%

100+

€ 1,52

76.33%

200+

€ 1,31

79.59%

500+

€ 1,16

81.95%

1000+

€ 0,99

84.62%

2500+

€ 0,86

86.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFM-2532-30
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij