Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-2228-20

  • ERIKS:13564071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,80/ stukexcl. btw

€ 7,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,80

-

10+

€ 3,40

41.31%

25+

€ 2,11

63.61%

50+

€ 1,50

74.10%

100+

€ 1,20

79.34%

200+

€ 0,99

82.95%

500+

€ 0,84

85.57%

1000+

€ 0,68

88.20%

2500+

€ 0,63

89.18%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFM-2228-20
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij