Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-2228-15

  • ERIKS:13564070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,68/ stukexcl. btw

€ 6,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,68

-

10+

€ 3,33

41.47%

25+

€ 2,03

64.21%

50+

€ 1,44

74.58%

100+

€ 1,16

79.60%

200+

€ 0,95

83.28%

500+

€ 0,80

85.95%

1000+

€ 0,68

87.96%

2500+

€ 0,59

89.63%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFM-2228-15
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij