Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-2026-30

  • ERIKS:13564069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,87/ stukexcl. btw

€ 7,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,87

-

10+

€ 3,46

41.10%

25+

€ 2,15

63.43%

50+

€ 1,54

73.79%

100+

€ 1,24

78.96%

200+

€ 1,05

82.20%

500+

€ 0,87

85.11%

1000+

€ 0,74

87.38%

2500+

€ 0,65

89.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFM-2026-30
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij