€ 5,80/ stukexcl. btw
€ 7,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,80 | - |
10+ | € 3,40 | 41.31% |
25+ | € 2,11 | 63.61% |
50+ | € 1,50 | 74.10% |
100+ | € 1,20 | 79.34% |
200+ | € 0,99 | 82.95% |
500+ | € 0,84 | 85.57% |
1000+ | € 0,68 | 88.20% |
2500+ | € 0,63 | 89.18% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | AFM-1824-30 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 18 mm |
d2 | 24 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A200 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A200 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |