Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-1622-20

  • ERIKS:13564062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,55/ stukexcl. btw

€ 6,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,55

-

10+

€ 3,19

42.47%

25+

€ 1,94

65.07%

50+

€ 1,35

75.68%

100+

€ 1,06

80.82%

200+

€ 0,86

84.59%

500+

€ 0,72

86.99%

1000+

€ 0,65

88.36%

2500+

€ 0,55

90.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFM-1622-20
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij