Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-1622-15

  • ERIKS:13564061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,45/ stukexcl. btw

€ 6,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,45

-

10+

€ 3,15

42.16%

25+

€ 1,90

65.16%

50+

€ 1,33

75.61%

100+

€ 1,03

81.18%

200+

€ 0,84

84.67%

500+

€ 0,70

87.11%

1000+

€ 0,55

89.90%

2500+

€ 0,49

90.94%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFM-1622-15
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij