Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-1622-12

  • ERIKS:13564060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,42/ stukexcl. btw

€ 6,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,42

-

10+

€ 3,12

42.46%

25+

€ 1,86

65.61%

50+

€ 1,29

76.14%

100+

€ 0,99

81.75%

200+

€ 0,82

84.91%

500+

€ 0,68

87.37%

1000+

€ 0,59

89.12%

2500+

€ 0,49

90.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFM-1622-12
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
28 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d1
16 mm
d2
22 mm
d3
28 mm
b1
12 mm
b2
3 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij