€ 5,55/ stukexcl. btw
€ 6,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,55 | - |
10+ | € 3,19 | 42.47% |
25+ | € 1,94 | 65.07% |
50+ | € 1,35 | 75.68% |
100+ | € 1,06 | 80.82% |
200+ | € 0,86 | 84.59% |
500+ | € 0,72 | 86.99% |
1000+ | € 0,65 | 88.36% |
2500+ | € 0,55 | 90.07% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | AFM-1420-20 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 25 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 14 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 25 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A200 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A200 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |