Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0812-22

  • ERIKS:13564040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,40/ stukexcl. btw

€ 6,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,40

-

10+

€ 3,12

42.25%

25+

€ 1,86

65.49%

50+

€ 1,29

76.06%

100+

€ 0,99

81.69%

200+

€ 0,76

85.92%

500+

€ 0,59

89.08%

1000+

€ 0,36

93.31%

2500+

€ 0,30

94.37%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFM-0812-22
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
22 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij