Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0812-06

  • ERIKS:13564037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,07/ stukexcl. btw

€ 6,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,07

-

10+

€ 2,85

43.82%

25+

€ 1,65

67.42%

50+

€ 1,12

77.90%

100+

€ 0,82

83.90%

200+

€ 0,65

87.27%

500+

€ 0,55

89.14%

1000+

€ 0,44

91.39%

2500+

€ 0,36

92.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFM-0812-06
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
6 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij