Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0408-06

  • ERIKS:13564025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,92/ stukexcl. btw

€ 5,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,92

-

10+

€ 2,74

44.40%

25+

€ 1,54

68.73%

50+

€ 1,03

79.15%

100+

€ 0,72

85.33%

200+

€ 0,59

88.03%

500+

€ 0,46

90.73%

1000+

€ 0,32

93.44%

2500+

€ 0,28

94.21%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFM-0408-06
Asdiameter
4 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
6 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij