Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0205-03

  • ERIKS:13564021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,85/ stukexcl. btw

€ 5,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,85

-

10+

€ 2,66

45.10%

25+

€ 1,50

69.02%

50+

€ 0,97

80.00%

100+

€ 0,70

85.49%

200+

€ 0,55

88.63%

500+

€ 0,42

91.37%

1000+

€ 0,30

93.73%

2500+

€ 0,27

94.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFM-0205-03
Asdiameter
2 mm
Buitendiameter
5 mm
Breedte
3 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij