Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-0103-02

  • ERIKS:13564019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,79/ stukexcl. btw

€ 5,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,79

-

10+

€ 2,64

44.84%

25+

€ 1,48

69.05%

50+

€ 0,95

80.16%

100+

€ 0,68

85.71%

200+

€ 0,51

89.29%

500+

€ 0,40

91.67%

1000+

€ 0,28

94.05%

2500+

€ 0,25

94.84%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFM-0103-02
Asdiameter
1 mm
Buitendiameter
3 mm
Breedte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij