Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFI-2428-24

  • ERIKS:13564018
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,31/ stukexcl. btw

€ 5,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,31

-

10+

€ 3,61

16.30%

25+

€ 3,08

28.63%

50+

€ 2,76

36.12%

100+

€ 2,53

41.41%

200+

€ 2,26

47.58%

500+

€ 2,11

51.10%

1000+

€ 1,92

55.51%

2500+

€ 1,79

58.59%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFI-2428-24
Asdiameter
1.1/2 in
Buitendiameter
1.3/4 in
Breedte
1.1/2 in
Flensdiameter
50.8 mm
Flensdikte
3.175 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij