Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFI-1620-24

  • ERIKS:13564017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,03/ stukexcl. btw

€ 4,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,03

-

10+

€ 3,34

16.98%

25+

€ 2,77

31.13%

50+

€ 2,32

42.45%

100+

€ 2,20

45.28%

200+

€ 2,00

50.47%

500+

€ 1,82

54.72%

1000+

€ 1,65

58.96%

2500+

€ 1,50

62.74%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFI-1620-24
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
1.9/32 in
Breedte
1.1/2 in
Flensdiameter
38.1 mm
Flensdikte
4.775 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij