€ 3,61/ stukexcl. btw
€ 4,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,61 | - |
10+ | € 2,91 | 19.47% |
25+ | € 2,34 | 35.26% |
50+ | € 2,03 | 43.68% |
100+ | € 1,82 | 49.47% |
200+ | € 1,58 | 56.32% |
500+ | € 1,41 | 61.05% |
1000+ | € 1,27 | 64.74% |
2500+ | € 1,12 | 68.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | AFI-1216-12 |
Asdiameter | 3/4 in |
Buitendiameter | 1 in |
Breedte | 3/4 in |
Flensdiameter | 31.75 mm |
Flensdikte | 3.962 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A200 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A200 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |