€ 2,72/ stukexcl. btw
€ 3,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,72 | - |
10+ | € 2,01 | 25.87% |
25+ | € 1,44 | 46.85% |
50+ | € 1,14 | 58.04% |
100+ | € 0,87 | 67.83% |
200+ | € 0,72 | 73.43% |
500+ | € 0,63 | 76.92% |
1000+ | € 0,55 | 79.72% |
2500+ | € 0,42 | 84.62% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | AFI-0608-08 |
Asdiameter | 1/2 in |
Buitendiameter | 1/2 in |
Breedte | 1/2 in |
Flensdiameter | 15.748 mm |
Flensdikte | 1.587 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A200 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A200 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |