Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A200 /iglidur® A200 AFI-0507-08

  • ERIKS:13564014
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,72/ stukexcl. btw

€ 3,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,72

-

10+

€ 2,01

25.87%

25+

€ 1,44

46.85%

50+

€ 1,14

58.04%

100+

€ 0,87

67.83%

200+

€ 0,72

73.43%

500+

€ 0,63

76.92%

1000+

€ 0,55

79.72%

2500+

€ 0,42

84.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
AFI-0507-08
Asdiameter
5/16 in
Buitendiameter
15/32 in
Breedte
1/2 in
Flensdiameter
14.224 mm
Flensdikte
1.587 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A200
Materiaal loopvlak
iglidur® A200
Onderhoud
Onderhoudsvrij