€ 2,66/ stukexcl. btw
€ 3,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,66 | - |
10+ | € 1,98 | 25.71% |
25+ | € 1,39 | 47.86% |
50+ | € 1,08 | 59.29% |
100+ | € 0,86 | 67.86% |
200+ | € 0,68 | 74.29% |
500+ | € 0,59 | 77.86% |
1000+ | € 0,49 | 81.43% |
2500+ | € 0,40 | 85.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | AFI-0406-06 |
Asdiameter | 1/4 in |
Buitendiameter | 3/8 in |
Breedte | 3/8 in |
Flensdiameter | 14.224 mm |
Flensdikte | 1.193 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A200 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A200 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |