Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-4044-30

  • ERIKS:13563838
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,41/ stukexcl. btw

€ 8,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,41

-

10+

€ 4,71

36.41%

25+

€ 3,27

55.90%

50+

€ 2,49

66.41%

100+

€ 1,98

73.33%

200+

€ 1,63

77.95%

500+

€ 1,44

80.51%

1000+

€ 1,22

83.59%

2500+

€ 1,08

85.38%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181FM-4044-30
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij