Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-3034-16

  • ERIKS:13563834
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,35/ stukexcl. btw

€ 7,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,35

-

10+

€ 3,90

38.62%

25+

€ 2,55

59.88%

50+

€ 1,86

70.66%

100+

€ 1,46

76.95%

200+

€ 1,18

81.44%

500+

€ 1,05

83.53%

1000+

€ 0,84

86.83%

2500+

€ 0,74

88.32%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181FM-3034-16
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij