Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-2023-21

  • ERIKS:13563830
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,81/ stukexcl. btw

€ 7,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,81

-

10+

€ 3,50

39.87%

25+

€ 2,19

62.42%

50+

€ 1,56

73.20%

100+

€ 1,20

79.41%

200+

€ 0,95

83.66%

500+

€ 0,82

85.95%

1000+

€ 0,67

88.56%

2500+

€ 0,61

89.54%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181FM-2023-21
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
21 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij