Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-2023-16

  • ERIKS:13533655
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,76/ stukexcl. btw

€ 6,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,76

-

10+

€ 3,46

39.93%

25+

€ 2,15

62.71%

50+

€ 1,52

73.60%

100+

€ 1,18

79.54%

200+

€ 0,93

83.83%

500+

€ 0,80

86.14%

1000+

€ 0,65

88.78%

2500+

€ 0,59

89.77%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181FM-2023-16
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij