Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-1820-17

  • ERIKS:13563827
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,47/ stukexcl. btw

€ 6,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,47

-

10+

€ 3,23

40.97%

25+

€ 1,98

63.89%

50+

€ 1,37

75.00%

100+

€ 1,03

81.25%

200+

€ 0,82

85.07%

500+

€ 0,68

87.50%

1000+

€ 0,57

89.58%

2500+

€ 0,49

90.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181FM-1820-17
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
17 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij