Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-1618-17

  • ERIKS:13563825
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,45/ stukexcl. btw

€ 6,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,45

-

10+

€ 3,21

41.11%

25+

€ 1,94

64.46%

50+

€ 1,35

75.26%

100+

€ 1,03

81.18%

200+

€ 0,80

85.37%

500+

€ 0,68

87.46%

1000+

€ 0,55

89.90%

2500+

€ 0,49

90.94%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181FM-1618-17
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij