Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-1416-17

  • ERIKS:13563820
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,32/ stukexcl. btw

€ 6,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,32

-

10+

€ 3,12

41.43%

25+

€ 1,86

65.00%

50+

€ 1,27

76.07%

100+

€ 0,95

82.14%

200+

€ 0,74

86.07%

500+

€ 0,65

87.86%

1000+

€ 0,49

90.71%

2500+

€ 0,44

91.79%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181FM-1416-17
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
17 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij