Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-1012-17

  • ERIKS:13563815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,30/ stukexcl. btw

€ 6,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,30

-

10+

€ 3,10

41.58%

25+

€ 1,84

65.23%

50+

€ 1,27

75.99%

100+

€ 0,93

82.44%

200+

€ 0,72

86.38%

500+

€ 0,63

88.17%

1000+

€ 0,49

90.68%

2500+

€ 0,42

92.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181FM-1012-17
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
17 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij