€ 5,28/ stukexcl. btw
€ 6,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,28 | - |
10+ | € 3,08 | 41.73% |
25+ | € 1,82 | 65.47% |
50+ | € 1,24 | 76.62% |
100+ | € 0,93 | 82.37% |
200+ | € 0,70 | 86.69% |
500+ | € 0,63 | 88.13% |
1000+ | € 0,46 | 91.37% |
2500+ | € 0,42 | 92.09% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | A181FM-1012-10 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A181 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A181 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |