Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-1012-09

  • ERIKS:13563812
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,26/ stukexcl. btw

€ 6,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,26

-

10+

€ 3,08

41.52%

25+

€ 1,82

65.34%

50+

€ 1,24

76.53%

100+

€ 0,93

82.31%

200+

€ 0,70

86.64%

500+

€ 0,61

88.45%

1000+

€ 0,46

91.34%

2500+

€ 0,42

92.06%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181FM-1012-09
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
9 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij