€ 5,13/ stukexcl. btw
€ 6,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,13 | - |
10+ | € 2,95 | 42.59% |
25+ | € 1,73 | 66.30% |
50+ | € 1,16 | 77.41% |
100+ | € 0,86 | 83.33% |
200+ | € 0,67 | 87.04% |
500+ | € 0,57 | 88.89% |
1000+ | € 0,42 | 91.85% |
2500+ | € 0,38 | 92.59% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | A181FM-0810-10 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A181 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A181 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |