Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-0810-09

  • ERIKS:13563810
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,13/ stukexcl. btw

€ 6,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,13

-

10+

€ 2,93

42.96%

25+

€ 1,73

66.30%

50+

€ 1,16

77.41%

100+

€ 0,86

83.33%

200+

€ 0,67

87.04%

500+

€ 0,57

88.89%

1000+

€ 0,42

91.85%

2500+

€ 0,38

92.59%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181FM-0810-09
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
9 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij