Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A181 /iglidur® A181 A181FM-0810-05

  • ERIKS:13563808
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,11/ stukexcl. btw

€ 6,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,11

-

10+

€ 2,93

42.75%

25+

€ 1,71

66.54%

50+

€ 1,16

77.32%

100+

€ 0,84

83.64%

200+

€ 0,65

87.36%

500+

€ 0,57

88.85%

1000+

€ 0,42

91.82%

2500+

€ 0,38

92.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A181FM-0810-05
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A181
Materiaal loopvlak
iglidur® A181
Onderhoud
Onderhoudsvrij