€ 5,99/ stukexcl. btw
€ 7,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,99 | - |
10+ | € 3,50 | 41.59% |
25+ | € 2,43 | 59.37% |
50+ | € 1,79 | 70.16% |
100+ | € 1,44 | 75.87% |
200+ | € 1,24 | 79.37% |
500+ | € 1,08 | 81.90% |
1000+ | € 0,86 | 85.71% |
2500+ | € 0,80 | 86.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | A180FM-2528-21 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 21 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A180 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A180 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |