€ 5,57/ stukexcl. btw
€ 6,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,57 | - |
10+ | € 3,23 | 41.98% |
25+ | € 1,98 | 64.51% |
50+ | € 1,39 | 75.09% |
100+ | € 1,08 | 80.55% |
200+ | € 0,91 | 83.62% |
500+ | € 0,74 | 86.69% |
1000+ | € 0,65 | 88.40% |
2500+ | € 0,57 | 89.76% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | A180FM-2023-21 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 21 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A180 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A180 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |