€ 5,42/ stukexcl. btw
€ 6,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,42 | - |
10+ | € 3,12 | 42.46% |
25+ | € 1,86 | 65.61% |
50+ | € 1,29 | 76.14% |
100+ | € 0,99 | 81.75% |
200+ | € 0,82 | 84.91% |
500+ | € 0,68 | 87.37% |
1000+ | € 0,59 | 89.12% |
2500+ | € 0,49 | 90.88% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | A180FM-1618-17 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® A180 |
Materiaal loopvlak | iglidur® A180 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |