Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® A180 /iglidur® A180 A180FM-1214-15

  • ERIKS:13563722
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,32/ stukexcl. btw

€ 6,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,32

-

10+

€ 3,06

42.50%

25+

€ 1,82

65.71%

50+

€ 1,27

76.07%

100+

€ 0,95

82.14%

200+

€ 0,74

86.07%

500+

€ 0,65

87.86%

1000+

€ 0,55

89.64%

2500+

€ 0,44

91.79%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A180FM-1214-15
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
15 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® A180
Materiaal loopvlak
iglidur® A180
Onderhoud
Onderhoudsvrij